20511 PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411613 20511 PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411613

PP板

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19411613 品番 20511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

ダイオキシンが出ないエコ素材
材質:PP

厚さ(mm)0.4 幅(mm)240 長さ(mm)360 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質ポリプロピレン(PP) サイズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19411613
2022-03-24
用途:
試験用

試験用に加工(切断)して使用。加工性が良く、簡易モックアップには十分。

1人が参考にしています
対象商品:
19411622
2019-12-24
用途:
社内掲示用

ホワイトボードの罫線テープが使用している内にはがれてきてしまう為、はがれるのを防止するために購入しました。
ホワイトボードの上にこちらのPP板を貼りつけて使います。
もちろんホワイトボードと同じように書けて消せます。
他店より大きいサイズのものがあり、価格も安かったので購入を決めました。
発送も早かったのでまた利用したいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
19411604
2020-10-19
用途:
予想以上に届くのが遅く利用できませんでした。
abc500en 様 (卸売・小売業)

商品についてはとても利用しやすい商品ですが、届くのが遅すぎて、利用する機会を失いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

2020-05-13
用途:
フエイスシールドの作成
その他業種

半透明なので、使用できなかった。色を明示して欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
19411604
2018-10-30
用途:
カレイドフレームに付けて使う
教育・研究機関

お値段、品質ともにいい商品だと思いました!
また、リピします!

対象商品:
19411604
2018-12-09
用途:
商品のカバーとして
サービス業

ちょうど良い硬さと柔軟さ、半透明度でした。使いやすいです

対象商品:
19411622
2017-05-22
用途:
ハエ取りカバー
製造業

自在にハサミで切れて、加工も片麻痺の私でも出来ました。コバエの侵入を防げたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする