※使用例
縦刷り、横刷り、両面刷り対応メタリック文字印刷済 ●多色版画向きです。●450×300mmまでの大きさの版画が刷れます。●裏、表印刷をしています。縦型、横型どちらでもご使用になれます。 サイズ:610×460mm●刷れる大きさ/450×300mm
用紙自体のサイズ表記がなかったのですが、届いてから測ったら610×460mmでした。黒背景なのでアクリル系の描画材やメタリックの折り紙がよく映えました。
黒色で気に入ったので、買ってしまいました。安かったし。開けてびっくり。6年前のカレンダーでした。でも、3月以降は使えます。