32506 両面黒色カレンダー 2025年 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411796

32506 両面黒色カレンダー 2025年 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411796 32506 両面黒色カレンダー 2025年 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411796

両面黒色カレンダー 2025年

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19411796 品番32506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

縦刷り、横刷り、両面刷り対応メタリック文字印刷済
●多色版画向きです。●450×300mmまでの大きさの版画が刷れます。●裏、表印刷をしています。縦型、横型どちらでもご使用になれます。
サイズ:610×460mm●刷れる大きさ/450×300mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容平刀、切出刀、三角刀、大丸刀、小丸刀、名前シール 材質(彫刻刀)鉄、エラストマー、(バッグ)ナイロン、(安全プラケース)ABS 全長(mm)160 内容版画・彫刻刀 科目図工
注意
※一般多色の場合、直接刷ることはできますが、紙のサイズが大きいため刷りにくいことがあります。そのため、他の黒和紙などで刷ったものを貼ることをおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19411692
2023-02-02
用途:
絵画造形教室でのカレンダー制作
アトリエセピア 様 (教育・研究機関)

用紙自体のサイズ表記がなかったのですが、届いてから測ったら610×460mmでした。
黒背景なのでアクリル系の描画材やメタリックの折り紙がよく映えました。

対象商品:
19411692
2019-12-25
用途:
壁が殺風景だから。
その他業種

黒色で気に入ったので、買ってしまいました。安かったし。開けてびっくり。6年前のカレンダーでした。でも、3月以降は使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする