可塑性に富み、乾くと硬化する本物そっくりな細かい細工も可能 ■スーパーライト200gは紙粘土約600g相当、300gは紙粘土900g相当です。■非常に軽い粘土です。絵具での着色もできます。■絵具やマーカーを練りこむと、手軽にカラー粘土ができます。■可塑性に富み、細かい表現も可能で、扱いやすい粘土です。■うすくのばすことができ、乾燥後は非常ん硬化します。■どんな芯材にも使えます 材質:樹脂中空体パルプなど。セット内容:本体×1、ヘラ×1