※使用例

23216 スーパーライト  ヘラ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 19412417 23216 スーパーライト  ヘラ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 19412417

スーパーライト ヘラ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 19412417 品番 23216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥581
販売価格(税別)
528

可塑性に富み、乾くと硬化する本物そっくりな細かい細工も可能
■スーパーライト200gは紙粘土約600g相当、300gは紙粘土900g相当です。■非常に軽い粘土です。絵具での着色もできます。■絵具やマーカーを練りこむと、手軽にカラー粘土ができます。■可塑性に富み、細かい表現も可能で、扱いやすい粘土です。■うすくのばすことができ、乾燥後は非常ん硬化します。■どんな芯材にも使えます
材質:樹脂中空体パルプなど。セット内容:本体×1、ヘラ×1

比重0.5g/m3 内容ねんど・芯材 科目図工 用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 仕様かみねんど900g相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする