針金芯 4本組 プロポーション用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19412846 品番23601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

針金を4本束ねたもので、人間の形などがたいへん作りやすいです。
サイズ:Φ1×400mm。セット内容:4本組

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)Φ1×400 内容ねんど・芯材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
粘土細工人形の骨組として

針金が2mmと太くて曲げづらいのと、3回曲げると折れてしまう。
矢もなく1.6mmΦの普通の針金を使用。
此方の方が数段良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする