丸型時計 アラーム付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19413022 品番 5155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

材質:ABS。サイズ:Φ83mm。セット内容:単3電池1本付

ホワイト 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様電池付 寸法(mm)Φ97 内容ねんど・芯材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
子どもの工作の交換

昔,子どもが学校で作った時計の交換に使いました.全く同じものでした.どうも電池のもちが悪いようです.

対象商品:
19413013
2022-04-25
用途:
木彫り置時計に取り付け
卸売・小売業

はめ込み穴に対して バネ式のストッパーが付いてる事で取り付けが簡単で 外れる心配がなくて助かりました
 従前は はめ込み穴をテーパーにしたり、3か所ほどでっぱりをつけて ゆるみがない様にするのに手間取ったものです

対象商品:
19413022
2018-05-03
用途:
会社の私用の、確認時間用に使用

工作用とわ。あったけど、裏にカバー、が無かったけど。壁にかけるフック用の、穴も無い、付け忘れでは。

2人が参考にしています
対象商品:
19413022
2017-11-22
用途:
作業場の時計
システックサービス 様

小型で良いかと思い購入しましたが、小さい割には、秒針の音が大きく実際は使用できませんでした。カチカチ気に成るんですよねぇ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする