46612 発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 19413345

46612 発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 19413345
46612 発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 19413345
46612 発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 19413345
46612 発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 19413345
46612 発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 19413345
46612 発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具] 19413345

発泡スチロール芯材

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)120×120×250
内容量1個注文コード19413345品番46612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥611
販売価格(税別)
555
寸法(mm)120×120×250サイズ内容ねんど・芯材材質ポリスチレン科目図工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19413327
2024-08-20
用途: フロートの補助剤として
オール・パワフルサービス業

フロートの補助剤として使用。昔は梱包材に使われてて探せばあったのですが
なかなか最近は見つからず教材用ですが問題なく使用

対象商品 : 19413327
2024-06-08
用途: 数学の授業
教育・研究機関

立体の切断面を学習する時に、苦手な生徒には、実際に見て理解するための一助になる。

対象商品 : 19413327
2023-05-19
用途: こども達の工作用。
教育・研究機関

こども達は創造性が豊かです。大きさも適当ですし、柔らかさも丁度良い。楽しそうに作業をしました。

対象商品 : 19413327
2022-07-14
用途: 自社車両の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

求めていた補修素材にピッタリで助かりました。価格も安く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19413345
2021-08-18
用途: パラグライダーの浮力体にに使用
有限会社プランニングハウス

パラグライダーの着水時の浮力体に使用。12個を6個づつに分けまとめて使用。

1が参考にしています
対象商品 : 19413327
2020-05-27
用途: 生成物の型として
サービス業

mm単位での仕様記載にも関わらず、届いた品はいずれも5mm~8mmも小さい物でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする