ライティングベース用電球

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別7W、ナツメ球 注文コード19413354 品番47301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
種別7W、ナツメ球 電圧(V)100 口金E12 寸法(mm)Φ22×57 内容ねんど・芯材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19413372
2016-02-07
用途:
家庭用
農・林・水産業

商品のネジ部分の径や対応電圧に対する説明がないため差し込み部分が合わずしようできませんでした。このような品物に対しては細かな説明が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
情報を追加させて頂きました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする