31505 八角鏡額 アーテック[学校教材・教育玩具] 19414106 31505 八角鏡額 アーテック[学校教材・教育玩具] 19414106

八角鏡額

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19414106 品番31505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,080
販売価格(税別)
982

風水で幸運を招く形として知られる八角形の木彫鏡額です。
未組立
材質:しな又はイエローポプラ,ガラス。サイズ:木部:180×180×12mm、鏡:Φ110×2mm。セット内容:木部×1、鏡×1、くさり×1、ヒートン×2、紙やすり×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1、くさり×1、ヒートン×2、ペーパー×1 寸法(mm)木部:180×180×12、鏡:Φ100×2鏡 Φ100×2 内容卒業制作 科目図工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする