アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
木彫賞状入れ(しな)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19414142
品番
30020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
天板は厚くなっています。
組立済
材質:しな又はイエローポプラ。サイズ:350×60×60mm、内寸:333×43×35mm。セット内容:ひも(茶)×1、ペーパー×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
ひも(茶)×1、ペーパー×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)
350×60×60
内容
卒業制作
内寸(mm)
333×43×35
科目
図工