ジグソーパズル A4(96ピース)スタンドカバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19414535 品番13127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥850
販売価格(税別)
773

自分で絵を描くジグソーパズル
自分で作るジグソーパズルです。水彩絵具、ポスターカラー、色えんぴつ、クレヨン、何を使っても描けます。スタンド、壁掛け両用の台紙で作品が飾れます。 白い台紙にすでにパズルの型抜きがしてあります。水彩絵具、ポスターカラーで絵を描いてください。仕上げにスプレーニスをかけるとゲーム中に手をよごしません。
サイズ:296×209mm

用途図工・工作の授業や自由研究、創作活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)297×210 適合年齢(歳)3 科目図工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする