13515 プラモザイク 大 12色組 90×90mm(ボンド付) アーテック[学校教材・教育玩具] 19414754 13515 プラモザイク 大 12色組 90×90mm(ボンド付) アーテック[学校教材・教育玩具] 19414754

プラモザイク 大 12色組 90×90mm(ボンド付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19414754 品番13515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥960
販売価格(税別)
873

手でも自在にカットできる、モザイクの決定版(手で簡単にちぎれます。)
材質:プラ製。サイズ:90×90mm。セット内容:プラモザイク 大 12色組×1、工作ボンド(10g)×2

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容ボンド(10g)2個付、プラモザイク12色組 寸法(mm)90×90 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19414754
2020-02-22
用途:
絵画教室の子どもたちがモザイク画をつくりました
教育・研究機関

ボンドが2本もついていて、お得。タイルが割るのが大変なので、割ってあるものもあると良い。値段は、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする