13547 アートガラス木彫額縁セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 19414797 13547 アートガラス木彫額縁セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 19414797

アートガラス木彫額縁セット 大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19414797 品番13547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

額縁付きで仕上がり映える本格アートガラス制作キット
本格的なアート制作を体験できる、アートガラス木彫額縁セットです。黒いアクリル板をニードルなどで削り、ポスターカラーやアクリル絵具で彩色することで、独自の作品を作り上げることができます。木製額縁付きなので、完成後はそのまま飾ることができ、展示やプレゼントにもおすすめです。工作や美術授業、ワークショップにもぴったりで、作品を額縁に飾れば完成度の高いアートとして楽しめます。
材質:アクリル製アートガラス 大:アクリル、木製額(組立済):しな、透明板:PVC、裏台紙:紙、丸棒:しな、ノンスリップシート:PVC。サイズ:アクリル製アートガラス 大:200×150×2mm、木製額(組立済):250×200×10mm。セット内容:アクリル製アートガラス 大×1、木製額(組立済)×1、透明板×1、裏台紙×1、丸棒×2、トンボセット 4個組×1、紫ひも×1、吊り金具×2、木ねじ×2、ノンスリップシート×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容アクリル製アートガラス 大(200×150×2mm)×1、木製額(組立済)×1、トンボセット(4個組)×1、丸棒×2、ノンスリップシート×1、吊り金具×2、紫ひも×1、紙やすり×1 科目図工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする