30003 はがき箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 19414998 30003 はがき箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 19414998

はがき箱

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19414998 品番 30003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

組立済

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容木部一式×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1 材質しな 寸法(mm)(完成サイズ)180×128×60 内寸(mm)164×112×29 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19414998
2021-01-18
用途:
子どもの誕生日のプレゼント
医療・福祉・介護関連業

私が子どもの好きなキャラクターをウン十年ぶりに彫って、プレゼントする予定です。
はがきをもらうことの少ない子供ですが、逆に枚数の少ない分、貴重なものを入れる箱になりそうです。
作りもごく普通のもので、作りやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする