※使用例
アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
寄木工芸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
木片(赤・白)各70、輪ゴム×8、木工ボンド×1
注文コード
19415095
品番
31399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,180
販売価格(税別)
¥
1,073
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
赤い木と白い木を交互に貼って模様を作ろうどんな模様にするか考えてみよう
保管に便利なきんちゃく袋付
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
木片(赤・白)各70、輪ゴム×8、木工ボンド×1
寸法(mm)
木片:10×10×30
科目
図工