寄木工芸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容木片・大(赤・白)各15、木片・中(赤・白)各40、木片・小(赤・白)各60、輪ゴム×8、木工ボンド×1 注文コード19415104 品番31400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

赤い木と白い木を交互に貼って模様を作ろうどんな模様にするか考えてみよう
保管に便利なきんちゃく袋付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容木片・大(赤・白)各15、木片・中(赤・白)各40、木片・小(赤・白)各60、輪ゴム×8、木工ボンド×1 寸法(mm)木片・大:10×10×120、中:10×10×30、小:10×10×20 科目図工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする