オカリナ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19415156 品番 2428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

色をぬるだけで、すてきなオカリナの誕生です。着色は、同梱のカラーパレットをお使いください。又、クレヨン、色鉛筆等でも色付けできます。いずれも専用ニスを塗って仕上げてください。

セット内容専用ニス、カラーパレット(絵の具)、ひも付 寸法(mm)180×85×45 質量(g)173 タイプ大(アルトC) 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19415156
2025-05-29
用途:
表面に絵を描く
その他業種

チョット絵の具が足りませんでした。
オカリナ表面に絵を全てに描いてしまったので、ニス、絵の具共
にホームセンターにて購入しました。

対象商品:
19415156
2023-10-11
用途:
多世代交流での合奏
医療・福祉・介護関連業

色が塗りやすく、手持ちのペンやクレヨンでもきれい。
手軽でよい。

対象商品:
19415156
2021-10-07
用途:
for my hearth

>私は老人です
>健康面で徐々に自身のパーツがくたびれてきました
>畑仕事とパソコンでの情報収集で、人との会話がない為、横隔膜が大変退化している模様
>自己啓発としてオカリナ演奏=練習を始めました

対象商品:
19415147
2021-01-18
用途:
孫に使う
製造業

まっ白なオカリナに 自分の好きな絵を描いて 楽しめるので 愛着が湧くと思い買いました

対象商品:
19415147
2016-12-08
用途:
友人と一緒に練習します。

自分の好きなように塗れる素焼きで、素朴でいい感じです。アルトと一緒に購入したので友人と練習します。

対象商品:
19415147
2017-05-15
用途:
趣味
その他業種

思った通りのお品で大変満足しております。またお取り引きしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする