※使用例

キュービックパズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19415497 品番 55700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

6パターンのパズルができます
作品例 仕様画材:アクリル絵の具
材質:ポプラ

セット内容無着色・木製パーツ(20mm角)×9個 材質 サイズ 科目図工 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする