曜日別特売
1321 カラー布 110cm幅 1m切売 アーテック[学校教材・教育玩具] 19415777

カラー布 110cm幅 1m切売

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(1m)注文コード19415777品番1321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
1,164

垂れ幕、オリジナルのハッピ作りにほしい分だけ嬉しい切り売り
とっても丈夫なので、垂れ幕、オリジナルのハッピ作りに最適です。縫ったり貼ったりアレンジができます。
材質:綿。サイズ:巾1.1m×1m、厚み:120g/m2

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質綿100%内容素材科目図工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19415768
2019-08-04
用途: 運動会のゼッケン
社会福祉法人慧誠会サービス業

一枚の布から20枚もゼッケンがとれて、大変助かりました。コスパ最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする