メタリック工作方眼紙 4切

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19416687 品番13922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色あざやかなカラー金紙と白工作方眼紙を合わせました。
材質:紙。サイズ:389×538mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)380×534 サイズ四ツ切 内容素材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19416687
2019-02-07
用途:
子どもへのメタル作り
教育・研究機関

金色の工作紙はなかなか見つからなかったのでとても助かりました。
方眼紙に金色の折り紙を貼ったような雰囲気です。

対象商品:
19416687
2017-11-23
用途:
子育てサロンの誕生日の子の王冠を作る
教育・研究機関

カッターで切るには厚みも手頃で、金色も少し落ち着いた感じで高級感のある王冠に仕上がった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする