コルクシート

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19417283 品番 46682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

味やにおい、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われています
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮から採れます。1立方cmの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません
材質:コルク

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)2×300×225 内容素材 科目図工

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:689

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
コースターとして

目が詰まっていて均一でカットもしやすく、使用感は良かったです。

対象商品:
19417256
2024-03-20
用途:
趣味の木工パズルの底のクッション
その他業種

工作が容易であり仕上がり状況も満足、最適なツールの1つです。

対象商品:
19417283
2022-08-02
用途:
オリジナルカレンダーの台紙
製造業

配送がとても早くて助かった。
もう少し腰が有ると良い。

対象商品:
19417283
2022-06-22
用途:
マウスパッドに

売られているマウスパッドでは小さいので、このA4サイズのコルクシートを代わりに使用しています。青色の光学マウスがサクサク動くのでとてもいいです。ノートPCに挟んでおける2mmを使っています。
但し、猫が爪とぎにしてしまう確率が高いので表に出しておくのは危険です。(会社の猫に前回百均のものをジャキジャキにされました)

3人が参考にしています
対象商品:
19417265
2022-03-18
用途:
食事
サービス業

熱い鍋を食卓に置く際に使用しています。ある程度保温効果もあり、満足しています。100円で購入したコルクはボロボロと欠けがひどかったのですが、こちらは問題なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
19417247
2022-02-03
用途:
小さい治具を収納している引き出しの底に

2層のして、上の1層は、治具の形に切り抜いて使用しています。
クッション材としても程よく、切り抜き加工も簡単なので、
引き出しのを動かしても中身が移動せず、とても良かったです。

対象商品:
19417247
2022-02-14
用途:
学校での教材に使用
教育・研究機関

厚さも使用感も満足しました。大きさも程よく、良かったです。

対象商品:
19417238
2021-05-06
用途:
ホワイトメタル鋳造の型
教育・研究機関

初購入。加工性はよい。カッターナイフで容易に切断可能。2mm幅あれば破れることもないようです。当たり前ですがコルクなので断面をこするとボロボロ落ちることもありますが、この製品はそれが少ないように感じます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする