アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
針金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
19417353
品番
46550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥750
販売価格(税別)
¥
682
バスケットに入れる
なまし処理後亜鉛メッキしている
材質:鉄
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
寸法(mm)
Φ2.3×900
サイズ
太
内容
素材
科目
図工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705