木彫板 朴

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19417658 品番 30511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。

寸法(mm)240×170×14 材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容素材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19417658
2020-09-14
用途:
模型工作
その他業種

硬さもちょうど良いのですが、一回り大きくて、10mm厚の方が使いやすいです。

対象商品:
19417658
2022-10-23
用途:
木彫りに
その他業種

頼まれて注文。朴木が1番木彫りしやすく良かったとのことです。もっと大きなサイズが欲しいと言っていました。

1人が参考にしています
対象商品:
19417642
2020-11-11
用途:
工芸
コゲラの里工房 様 (製造業)

写真は一枚板ですが、3枚ハギでした。がっかりです。

3人が参考にしています
対象商品:
19417658
2019-08-12
用途:
子供の工作で彫刻をするのに購入しました。
その他業種

一枚ものの板と思って購入したのですが、同じ素材で継いである板のため、はっきりと板の途中から色が変わっています。彫刻のあとは、無塗装で仕上げようと思っていましたが、これは使えません。
そういった材料であるならきちんと記載をしていただきたいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする