イメージ

CINSBAHT Insta360 X5 スクリーンプロテクター insta360 19417661 CINSBAHT Insta360 X5 スクリーンプロテクター insta360 19417661

Insta360 X5 スクリーンプロテクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19417661 品番CINSBAHT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。
超強力強化ガラス製
タッチスクリーンの鮮明さと色を維持
プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現

セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。 質量(g)2.8 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)61.1×39.3×0.8 素材強化ガラス、PCフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする