46565 たこ用平竹 アーテック[学校教材・教育玩具] 19417676

たこ用平竹

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード19417676 品番46565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)4×4×900 サイズ 内容素材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19417667
2024-03-20
用途:
子ども教室の凧作りに
yummy english studio 様 (教育・研究機関)

こういった平らで長い竹ひごはなかなか見つけられずに困っていたが、これはすごく良い。ビニール袋で凧作りを指導した時の骨に使った。十分な長さがあるので、かなり大きな凧も作れる。また、他の工作にも重宝しそうだ。一点難を言えば、1パックの数量が大きいこと。10本単位くらいであるとより良い。

対象商品:
19417667
2023-12-11
用途:
凧づくり+凧あげ大会に使用

一般的な断面が円形の竹ひごは凧づくりには向かず、この製品のような「平竹ひご」が必要であることを初めて知りました。大会の当日は、100%の参加者が凧を完成させ、凧あげも成功しました。値段的にも良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19417667
2019-12-03
用途:
学校行事での凧の製作
教育・研究機関

自然素材なので実際に見てみないと品質が安定しているか多少の不安はありましたが、仕上がりムラもなく、他社と比べても安価なので今後も利用させていただく予定です。

対象商品:
19417667
2017-12-11
用途:
小学生を対象に、凧作り教室に使用しました。
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

平竹の寸法が揃っていて、使いよかったです。
曲げに対する、弾力も十分にあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする