曜日別特売
46560 竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 19417712

46560 竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 19417712
46560 竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 19417712
46560 竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 19417712
46560 竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 19417712
46560 竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 19417712
46560 竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 19417712

竹ヒゴ 100本組

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法Φ1.8×900(mm)
内容量1セット(100本)注文コード19417712品番46560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,701
販売価格(税別)
1,546
寸法(mm)Φ1.8×900内容素材科目図工
注意
※自然のものを使用しているため、寸法に若干の個体差がでる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19417728
2024-02-27
用途: 造花の茎に使用
モモキ造花製造業

造花の茎に使用してたが軽くてしなり具合も丁度いい感じ

対象商品 : 19417728
2023-12-04
用途: 正月飾りの材料
農・林・水産業

非常に程度の良いヒゴでかつ廉価で大満足です。半分の45cmにカットして使っています。

対象商品 : 19417728
2021-07-07
用途: トマト・ナスなどの苗植えや背の高い草花の仮支柱
教育・研究機関

以前購入したものはやや短かったが、90cmあるので、土に埋める部分が多くても、十分に役に立つ。園芸用支柱までの仮支柱だけでなく、下部の支えに十分に役に立っている。

対象商品 : 19417712
2019-08-29
用途: 子供たちのものづくり教室
和田商事

竹ひご2本を使って軽い凧を作って遊びます。
簡単で風が無くても揚がる室内でも揚がるので喜んでくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 19417728
2017-05-22
用途: 数量確認用治具作成(自社製品)として
株式会社拓斗化成

節のある竹で長さ900mmの入手に困っていたので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19417712
2017-07-29
用途: 美術教材
教育・研究機関

扱いやすい細さと長さです。水に浸すと、柔軟性が出て、曲げやすくなります。

対象商品 : 19417728
2016-03-09
用途: 劇団で電照器具(赤提灯) 製作に使用。
清劇「うたひめ」

ドーム型に製作したが曲げ加工が容易に出た。3φを熱気でくせを付けたが素性よく曲がった。

対象商品 : 19417728
2020-07-03
用途: 鳥かご
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

鳥の種類によっては竹ものでなければ、鳥が嫌がるので、市販のものより1.5倍くらいの
鳥かご作成予定 場合によっては100本では足りないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする