本体

CINSBAMC Insta360 X5 収納ケース insta360 19417715 CINSBAMC Insta360 X5 収納ケース insta360 19417715 CINSBAMC Insta360 X5 収納ケース insta360 19417715 CINSBAMC Insta360 X5 収納ケース insta360 19417715

Insta360 X5 収納ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19417715 品番CINSBAMC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納
万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応
自撮り棒用の安全ストラップ付き

質量(g)270 寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)232×157×67 素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする