竹ヒゴ 100本組

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 19417728 品番 46561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,600
販売価格(税別)
2,364

材質:竹。セット内容:100本組

寸法(mm)Φ3×900 用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 内容素材 科目図工
注意
※自然のものを使用しているため、寸法に若干の個体差がでる可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:690

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19417728
2024-02-27
用途:
造花の茎に使用
モモキ造花 様 (製造業)

造花の茎に使用してたが軽くてしなり具合も丁度いい感じ

対象商品:
19417728
2023-12-04
用途:
正月飾りの材料
農・林・水産業

非常に程度の良いヒゴでかつ廉価で大満足です。半分の45cmにカットして使っています。

対象商品:
19417728
2021-07-07
用途:
トマト・ナスなどの苗植えや背の高い草花の仮支柱
教育・研究機関

以前購入したものはやや短かったが、90cmあるので、土に埋める部分が多くても、十分に役に立つ。園芸用支柱までの仮支柱だけでなく、下部の支えに十分に役に立っている。

対象商品:
19417712
2019-08-29
用途:
子供たちのものづくり教室
和田商事 様

竹ひご2本を使って軽い凧を作って遊びます。
簡単で風が無くても揚がる室内でも揚がるので喜んでくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
19417728
2017-05-22
用途:
数量確認用治具作成(自社製品)として
株式会社拓斗化成 様

節のある竹で長さ900mmの入手に困っていたので大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
19417712
2017-07-29
用途:
美術教材
教育・研究機関

扱いやすい細さと長さです。水に浸すと、柔軟性が出て、曲げやすくなります。

対象商品:
19417728
2016-03-09
用途:
劇団で電照器具(赤提灯) 製作に使用。
清劇「うたひめ」 様

ドーム型に製作したが曲げ加工が容易に出た。3φを熱気でくせを付けたが素性よく曲がった。

対象商品:
19417728
2020-07-03
用途:
鳥かご
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鳥の種類によっては竹ものでなければ、鳥が嫌がるので、市販のものより1.5倍くらいの
鳥かご作成予定 場合によっては100本では足りないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする