イメージ

CINSBAHC Insta360 X5 プレミアムレンズガード insta360 19417740 CINSBAHC Insta360 X5 プレミアムレンズガード insta360 19417740

Insta360 X5 プレミアムレンズガード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19417740 品番CINSBAHC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

プレミアム強化ガラスが、激しいアクティビティの衝撃や傷からX5のレンズを保護。
マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。
X5は自動的にレンズガードモードに設定を変更し、すぐに撮影できます。
シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しができます。

セット内容プレミアムレンズガード×2、レンズクロス 質量(g)4.2 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)35.7×35.2×11.65 素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする