本体

CINSBBMM-S Insta360 X4 / X5 縦横マウント insta360 19417749 CINSBBMM-S Insta360 X4 / X5 縦横マウント insta360 19417749 CINSBBMM-S Insta360 X4 / X5 縦横マウント insta360 19417749 CINSBBMM-S Insta360 X4 / X5 縦横マウント insta360 19417749

Insta360 X4 / X5 縦横マウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19417749 品番CINSBBMM-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

頑丈で軽量なマウントで、縦向きと横向きのマウントを数秒で切り替え
カメラを水平に設置して重心を下げることで、より安定した撮影を可能にします。 アクションスポーツの必需品
クイックリリースマウントと標準マウント(別売)に対応する2つのクイックリリースマウントポイント
1/4インチネジと2プロングコネクターに対応する可変式インターフェース

セット内容X4/X5 縦横マウント、1/4インチ - 2プロング変換アダプター、レンチ 質量(g)28.9 防塵防水性能IPX5、IPX4 サイズ(mm)80.3×49.7×24 素材アルミニウム合金、シリコン、プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする