桧棒 角型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 19417755 品番 45593
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります
耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます
材質:檜材。セット内容:50本組

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)3×3×900 タイプ3mm角 内容素材 科目図工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19417773
2023-10-03
用途:
子どもの工作
製造業

文具店での取り扱いがなくなってしまったのでこちらで購入しました。
折れずに届き良かったです。

対象商品:
19417773
2022-01-29
用途:
生花の札立棒として使用
有限会社高橋種苗店 様

曲がりが少なく使い易いです。長さが1200mmも有れば良い。

対象商品:
19417773
2021-04-14
用途:
行灯つくり

貴社のは個別にシールを貼っていないので使いやすい。(シールを取る手間がかからない。)

1人が参考にしています
対象商品:
19417764
2020-06-11
用途:
名札の棒として

商品の出来も大変良く、安いので大変満足しています。

対象商品:
19417773
2020-05-30
用途:
枠取り
いづもや 様 (卸売・小売業)

非常に製品として満足ですが、注文の何本かは真直ぐになっていませんでした。

対象商品:
19417755
2019-07-26
用途:
趣味の工作

木工工作には寸法もほぼ正確3*3.1でした。曲がりも少なく自分の工作には十分です。

対象商品:
19417764
2017-05-15
用途:
園芸 支柱として利用
農・林・水産業

パッションフルーツの苗の支柱として利用しています 苗を下していますので大量に必要 既存の支柱はどれも高く 低価格のものとして使っています 使用に必要な強度があり長さもちょうどよいのも購入した理由です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする