本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
Insta360 X5 バッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19417758
品番
CINSBAHA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Insta360 X5 専用のバッテリー
2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能
-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能
セット内容
バッテリー、バッテリーケース
電圧(V)
充電制限:4.48=
温度(℃)
充電可能:0 〜 40
公称電圧(V)
3.89=
動作温度
ー20℃ 〜 40℃
防塵防水性能
IPX5
バッテリー容量(mAh)
2400
消費電力量(Wh)
9.34