本体

CINSBAHN Insta360 X5 万能フレーム insta360 19417776 CINSBAHN Insta360 X5 万能フレーム insta360 19417776 CINSBAHN Insta360 X5 万能フレーム insta360 19417776 CINSBAHN Insta360 X5 万能フレーム insta360 19417776

Insta360 X5 万能フレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19417776 品番CINSBAHN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フルメタル製フレームが全周囲を保護
耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現
クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備
プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉える

セット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル 質量(g)62.25 防塵防水性能IPX5 サイズ(mm)144.7×61.4×21.5 素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする