本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ
360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19417801
品番
CINSAAHA-X504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
センサー
1/1.28インチ
絞り F2.0、1/1.28インチ
セット内容
Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。
質量(g)
200
解像度
(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
防塵防水性能
15m
バッテリー容量(mAh)
2400
絞り
F2.0
マイク/スピーカー
4
サイズ(mm)
46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)
Bluetooth
BLE 5.2
Wi-Fi
802.11 a / n / ac
ストレージ
UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです