魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 BMO製バッテリーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19418029 品番PS-611CN2-DP-BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BMOリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。

仕様【地図データ】全国地図 出力(W)100 周波数(kHz)50/200 記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000 バッテリー容量(Ah)7.2 モニタ5型ワイド液晶 使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー) GPS内蔵(外付け不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする