アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/ブラシ
AT仕上刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19418044
品番
32150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
高級な白毛を使用 驚きの低価格
材質:ポプラ,羊毛-70%,ナイロン-30%
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
寸法(mm)
240×40
サイズ
中
内容
素材
毛丈(mm)
32
科目
図工