AT仕上刷毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19418053 品番 32152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

高級な白毛を使用 驚きの低価格
材質:ポプラ,羊毛-70%,ナイロン-30%

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)240×30 サイズ 内容素材 毛丈(mm)28 科目図工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする