分度器 ゼロスタート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19418516 品番3327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

目盛ゼロスタートなので、立体物も計測できる
つかいやすいゼロスタート 使用学年:4年〜
材質:PVC。サイズ:Φ90mm。セット内容:名前シール付

規格9cm 用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 科目算数

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19418516
2021-06-28
用途:
小学校の授業
製造業

右からと左から色が変えてあり、0度のところの余白がなく、使いやすい。

対象商品:
19418516
2018-07-08
用途:
算数の学習
その他業種

算数が苦手な子、目盛りを読むのが苦手な子にピッタリです。角度を測る時に、右側か左側かどちらから目盛りを読めばいいか分からない子がいますが、この分度器には矢印がついているので苦手な子でも分かります。色も2色で使い分けされていて、とても見やすいです。

対象商品:
19418516
2018-05-15
用途:
小学校において、算数の授業で活用
国立大学法人東京学芸大学 様 (教育・研究機関)

分度器は左右から計れるのがほとんどだが、片方しかないものや通常の分度器では、底辺の余白が誤答の原因となっていた。この商品は、余白もなく、0から計れ、立体の角度を測るときも非常に便利で使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする