印材を彫る時にはさんで使います。しっかりと安定するので、作業しやすくなります。 木製なので、印材をいためません。 印材を平行にはさむので、文字を彫る時も、彫りやすくなります。 セット内容:木部(120×70×25mm)穴アキ×2、ボルト(Φ4×100mm)×2、スプリングワッシャー×2、ワッシャー×2、蝶ナット×2
しっかりと固定され問題なく使えます木材は素朴ですがナチュラルで清潔感があります閉めたり緩めたりするネジの回す部分がもう少し大きめにした方が回しやすいかなと思いますネジが通した上下の面は平置きできないのでどの面でも平置きできると更に扱いやすいかなと思いますが作業する上では全く問題ではありません。お値段がお手頃なのが助かりました。
とても便利です。タイプもいくつかあり篆刻作業には必需品です。さらに購入したい。