書初め用中筆 真筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19419198 品番3689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

売れ筋商品使いやすさ抜群
(三年生)初級者に最適 名入れ出来ます詳しくはお問い合わせください。
材質:山羊の毛,ナイロン。サイズ:軸の長さ:185mm、穂の長さ:35mm

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。 毛丈(mm)35 柄長さ(mm)185 科目書道

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする