27319 布えのぐ 20ml アーテック[学校教材・教育玩具] 19419374

布えのぐ 20ml

(6件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個セット内容ホワイト(濃)、ホワイト、ブラック、イエロー、レッド、ピンク、ブラウン、リーフグリーン、グリーン、アクアブルー、ミントブルー、ブルーネイビー、バイオレット、蛍光レモン、蛍光ピンク、蛍光グリーン注文コード19419374品番27319
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900

さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色
●布専用の水性絵の具です。●アイロンでの熱処理は不要です。●綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。●布面積は布の種類によって違いますが、20mlチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ホワイト(濃)、ホワイト、ブラック、イエロー、レッド、ピンク、ブラウン、リーフグリーン、グリーン、アクアブルー、ミントブルー、ブルーネイビー、バイオレット、蛍光レモン、蛍光ピンク、蛍光グリーンアズワン品番64-5138-46科目美術
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: ステンシル染料
その他業種

いい感じに出来ました。単品で購入できると満足です。

対象商品 : 19419374
2021-03-10
用途: 孫のカバンや巾着袋に好きなクアラクターの絵を描いています

水で薄めずにそのまま描くと分厚く塗った場合、ひび割れをしていましたがアーテックの布用メディウムと混ぜて使うといい感じになります。容量的には20mlは少ないので、今回はリピートでの購入となります。500mlだと色数が多いと置き場所にも困るし、せめて50mlとか100~150mlのばら売りがあると助かるんだけどな~

1が参考にしています
対象商品 : 19419374
2020-01-31
用途: ワークショップ
製造業

思ったよりしっかり定着し、何より発色が綺麗です。活用させていただきます。

対象商品 : 19419356
2019-09-25
用途: Tシャツに文字を揮毫
三重県立津高等学校教育・研究機関

チューブなので、パレットに出しやすく、えのぐの堅さもちょうどよかった。

対象商品 : 19419365
2018-08-06
用途: すすけたカーテンに絵を描く。
その他業種

制作の途中ですが面白い。筆やスポンジなどを使用して描いていくが、使用法にあるよりも薄めて使っても、想像以上の効果があり楽しいです。

対象商品 : 19419356
2015-10-31
用途: ハワイアンキルト~シーチングの生地に染めているポイントポイントに少しずつできるので買ってよかった。
喜屋武商店サービス業

まだ使用してまもないのでこれから利用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする