4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー(最大100m延長)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19420427 品番UCE32100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。
UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。
さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。
【組み合わせ接続に関するご注意】
本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1 仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1 材質メタル 寸法(mm)101.5×79×24.4 質量(kg)0.21(0.46 lb) 配線接続Cat5 定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W LEDステータス LED×2 動作温度(℃)0〜50 転送速度(Mbps)480 保管温度(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類ツイストペアケーブル 湿度(%)0〜80(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 2.0 ハイスピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする