YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の スポットエアコン (スポットクーラー)
YAMAZEN(山善)の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
移動式エアコン用 収納カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19421161
品番
YZ-AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
移動式エアコン用収納カバー
オフシーズンのホコリ・ゴミよけに
【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応
パネル・ダクト用の収納袋付き
用途
収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け
材質
本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル
質量(g)
215
寸法(cm)
直径25×高さ80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
32×32×65
注意
※移動式エアコンの形状によっては対応サイズ内であっても取り付けられない場合がございます。