用途各種ボルト・ナット締め付けに。
付属品専用ホルダー
仕様レーザーマーキングナンバリング
セット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット
材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
長さ(mm)溝まで:13
寸法(mm)8/10/12/13/14
全長(mm)65
タイプショートソケット
深さ(mm)27
適合工具インパクト18V対応
入数5Pcs
メッキGOLD COLOR