ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 自動車用夏季向け用品
ファミリー・ライフの 車日よけ/遮光アイテム
ファミリー・ライフの 車用サンシェード
グラスファイバー 車用傘型サンシェード
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19422247
品番
a3469520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
取っ手が曲がる新デザイン
簡単に取り付けられる傘式設計
専用袋付きで収納に便利
バックミラー露出デザイン
ダッシュボードと内装の擦り傷を防止する曲がるハンドル
材質
傘の骨組み:グラスファイバー、布地:ポリエステル(チタンシルバーコーティング)、ハンドル:PC
型
普通車用
質量(g)
(約)255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)140×79×32