メイン画像

遮熱UVシート 5年耐候

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19422281 品番 TRSS-3654-A
参考基準価格(税別)¥11,420 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。
温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。
防水性があり、屋外養生に最適です。

用途
工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。
作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
トラスコ品番699-3110 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 長さ(m)5.33 ハトメ数20 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 幅(m)3.53 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
注意
※パールホワイト面を表側にしてご使用ください。
※数値は促進暴露試験に基く結果であり、使用状況・天候等により遮熱効果・耐久期間は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする