※着用例

AP550 バイシクルポンチョ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19422308 品番 AP550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

老舗レインウェアメーカーが本気で作った、こだわりの自転車用ポンチョです。
機能性・安全性・快適性など、5つのこだわりポイントを搭載。
通勤通学からスポーツバイクなど、幅広く使える設計となっております。
1、ヘルメット対応
フードの上にヘルメットをかぶるタイプなので、あらゆるタイプのヘルメットに対応可。
2、フードアジャスター機能付
ワンハンド・ワンタッチで首廻りの調整可能。顔廻り用のアジャスター機能も有。
3、ハンドホール付
ハンドル位置や手の長さに合わせてハンドホールの位置調整が可能。ウェア前部のまくれ上り防止にもなり、手が濡れ難い設計です。
4、ストームガード付
お尻やリュックの底に吹上げてくる水しぶきを防ぐ。バタつき防止効果も有。
5、パッカブル式収納ポケット付
ウェアのポケット内にコンパクト収納できる、パッカブル式収納ポケット付。
【ご使用上の注意】
・本品はハーフポンチョ型となっておりますので、下半身が濡れる場合がございますので、ご了承ください。
・左右狭いところを走行する場合、ウェアが引っ掛り転倒する恐れがございますので、充分にご注意してください。
・お手入れについては、製品に付いております洗濯表示に従って実施してください。

用途自転車、デリバリー オリーブ サイズフリー 質量(g)380 着丈(cm)91 機能防水 / 透湿 / ストレッチ 材質(表面/裏面)ポリエステル 100/TPUラミネート加工 裾幅(cm)157.5 前丈(cm)79.5 耐水圧(mmH2O)10000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)5000以上

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする