75インチ 4Kモニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19423595 品番AS-M75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。
HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。
USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。

質量(kg)18.5 サイズ75インチ 消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年 電源AC100V(50/60Hz) 表面処理半光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334 最大応答速度(m/sec)12 コントラスト比1200:1 輝度300cd 解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角178°×178° 入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm)600×400 スピーカー8+8(w) 出力端子Φ3.5mmステレオミニ アスペクト比16:09 パネル駆動方式IPS(ADS) 最大表示色約10.7M色
関連資料:カタログ(1.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする