付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46
質量(kg)約1.5
電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A
液晶サイズ14型ワイド液晶
解像度1366×768
充電時間(時間)約3〜4
再生時間(時間)DVD:約2.5